電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

直管LEDランプ 20形

直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。

付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形) 材質PC(筺体部) 形状直管 質量(g)120 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)器具取付後:約9.4 管径(Φmm)25.5 口金G13(スタータ:E17) 定格消費電力(W)9.0(ランプ単体) 全光束(Lm)1000 管長(mm)580 寿命40000時間 点灯方式グロースターター方式 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED エコロジー商品省エネ 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25692225 LDG20T・D・9/10E 6500 昼光色
オープン
1,298
1,428 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692234 LDG20T・N・9/10E 5000 昼白色
オープン
1,298
1,428 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。