工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式
(16件のレビュー)操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
耐電圧
AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)
AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
電流容量(A)
AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
10 AC125V
10 AC250V
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-25~70
定格電圧(V)125/250
定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8
取付寸法(mm)19.2×12.9
耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
LED色-
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
ボタン倒れ角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
投数単投
内容量1個
10 AC250V
注意
※タブ端子でのVDE規格取得はしておりません。※はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
スイッチ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07071653
2024-02-22
- 用途:
- 静岡製乾燥機の電源SW
農・林・水産業
専門家に来てもらうには、時間がなかったので、モノタロウさんから取り寄せ自分で交換出来てよかったです。
- 対象商品:
- 07071601
2022-12-08
- 用途:
- セラミックファンヒーターのスイッチ修理
製造業
使用している小型のセラミックファンヒーターのスイッチの端子部が溶け、故障した為購入。日本メーカー品なので安心して利用する事ができています。
- 対象商品:
- 07071601
2019-02-05
- 用途:
- 使用する機材の修繕
建設業・工事業
頻繁に入切されていた電気ストーブの電源スイッチが破損し使用不能に。
曖昧な感じでぐらぐら動作していた元々の中国製のものに比べ、パチッと節操感溢れるしっかりした動作がとても良いです。
- 対象商品:
- 07071601
2018-12-07
- 用途:
- オーディオ機器の製作に
オーディオ機器の電源SWで購入しました。
とてもリーズナブルな価格ですが、操作感もとても良くて、大変良いパーツだと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
- 質問:
- ACとDCの両方で使用可能ですか?また、100Vで使用可能ですか?それとも車用の12Vでしか使用できないのですか?
- 回答:
- ACとDCの両方で使用可能で、AC125VとDC30Vが同等となります。また、車用の12Vでのご使用に適しており、100Vでのご使用はおすすめできません。
- 対象商品:
- 07071574
2011-10-31