工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


マイクコード MVVS

マイクコード MVVS 富士電線工業 マイクコード MVVS 富士電線工業 マイクコード MVVS 富士電線工業 マイクコード MVVS 富士電線工業 マイクコード MVVS 富士電線工業 マイクコード MVVS 富士電線工業 マイクコード MVVS 富士電線工業 マイクコード MVVS 富士電線工業
(14件のレビュー)

用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 編組0.12mm
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
色 シース厚(mm)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
質量(kg) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11129413 MVVS0.75SQx3C 1巻(100m) 3 1.1 100 - - (シールド)銅編組 7.3 - 0.75 30/0.18 -
オープン
¥43,980
¥48,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途:
船舶用マイクロホンのコード

もうずっと使っているので商品自体は満足しているが、価格高騰の勢いが凄まじいですね。倍近いお値段になってますよね。

対象商品:
11129167
2023-12-03
用途:
制御盤の配線に使用

何時も使用している.特に問題はない.値段が急激に上がって困惑している.

対象商品:
11129185
2023-12-03
用途:
配線作業
製造業

信号線の配線用に購入しましたが、お値段もよく使用感も大変良かった

対象商品:
11129264
2023-09-22
用途:
ハーネス製作
製造業

必要な仕様を満たしているのはもちろんだが、何より、入荷が早くて助かりました。

対象商品:
11129431
2022-08-24
用途:
機械のメンテナンス時
日本電気保安株式会社 様 (建設業・工事業)

特に有りません
良く利用させて頂いております。大変助かっております。

対象商品:
11129404
2022-04-06
用途:
盤内のアナログ信号線用
日本アイキャン株式会社 様

100Mでは長すぎます、もう少し長さ別のラインナップを増やして欲しい。
20M単位位を希望します。

対象商品:
11129133
2021-05-27
用途:
手持ちの機器に使用
有限会社TY企画 様

皮膜と芯線のギャップが緩いようにも感じましたが、この事が逆に断線しにくくなるかもしれないと思っています。

対象商品:
11129395
2019-12-12
用途:
公的施設の音響設備
システム制御 様

心配していたが問題なく使えた。距離が長くて心配したが理論的にも大丈夫でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04