工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業

BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。
1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。
なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。

用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。 色棒端/白-赤(側面) JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(5kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11620884 BK-800K 4.0Φ×400mm 4.0 400 120~180
オープン
¥18,980
¥20,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。