曜日別特売

インダクションモーター

インダクションモーター - オリエンタルモーター
種類インダクションモーター電流(A)0.3コンデンサ容量(μF)1.5ギアヘッド取付角寸法(mm)80起動トルク(mN・m[gfcm])100配線方式端子箱付定格回転速度(min-1[r.p.m])1500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066520554IK25A-CT0.025200単相
9,000
8,598
9,458(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする