曜日別特売

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ - オリエンタルモーター

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。

出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00525463CBI560-80150/60100単相
49,000
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
00525481CBI560-80250/60200単相
49,700
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
00525497CBI560-80350/60/60200/200/220三相
49,700
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする