ドライバドリル
2スピード無段変速スイッチ
20段クラッチで細かいトルク調整
- 用途
- ネジの締付、ゆるめ・木材、金属等の穴あけ作業に
- 付属品
- +ドライバビット(No.2×65)
- 仕様
- 正・逆転機構、キーレスチャック、無段変速機構、クラッチ付、二重絶縁構造
- 質量(kg)
- 1.0
- 電流(A)
- 1.8
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 160
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 低速:0~300、高速:0~1000
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 231×60×180
- コード長さ(m)
- 2
- チャック能力(mm)
- 1~10
- ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- 5.1×40
- 最大穴あけ能力(mm) 鉄工
- 8
- 最大穴あけ能力(mm) 木工
- 21
- トルク(N・m)
- 低速:12.7、高速:3.7
- 内容量
- 1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07075957 | CDD-1010 | 06706892 | FDD-1000 | ![]() | ドライバドリル | 京セラインダストリアルツールズ | 1台 | ¥5,598 税込¥6,158 | ねじ締め能力、穴あけ能力に違いがあります |
























