曜日別特売

1.1/4インチ ストレーナー付逆止弁

1.1/4インチ ストレーナー付逆止弁 - エスコ1.1/4インチ ストレーナー付逆止弁 - エスコ
エスコ品番EA465LS-12形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無しバルブストレーナー付逆止弁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03457946EA465LS-12321-1/4
オープン
6,590
7,249(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする