曜日別特売

ガスケットシール

ガスケットシール - 武蔵ホルト
(68件のレビュー)

自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。

硬化速度
組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)
硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)
付属品ヘラ赤茶耐熱温度(℃)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量54.4mL危険物の性状非水溶性内容量1本(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963247MH218
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: オイルパン油漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗に剥がせるから逆に密着力が余りない。
必ずガスケット及びパッキンを併用してくださいとの事。
今の車ほとんどオイルパンにはガスケットやパッキンなど使ってません。ガスケットやパッキンを併用しないで一発で決めるなら多少高くても他のシ―ル剤を勧めます.
そのまま使うと必ず滲みや漏れが起きます。

2が参考にしています
2024-11-24
用途: オイル漏れ修理
建設業・工事業

L150ムーヴのタペットカバーからのオイル漏れ補修に使用。
整備書には3ヶ所塗布と書かれていたが、全周塗布した。
タペットカバー装着後24時間経過してオイルを入れた。
当然だが漏れは見受けられない。

1が参考にしています
対象商品 : 09963247
2023-05-23
用途: エンジン廻りのシール
運輸・通信業

紙ガスケットと併用しています。
今まで漏れたことが無いので、良い品だと思っています。長期保管に際し硬くなるのは仕方ないかなと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 09963247
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

1が参考にしています
対象商品 : 09963247
2022-08-25
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

JA22Wジムニー、タペットクリアランス調整のためヘッドカバーを開けた際使用。締付トルクは【10N・m】、ヘッドカバー角の部分(漏れやすそうなところ)に薄く塗りました。全く問題なく使用できました。

1が参考にしています
2022-11-25
用途: オイルパンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルパンに使用しましたが単品で使用するとオイルが少しずつ滲んできます。
メーカーに問い合わせたところ、ガスケットと併用が前提のようです。

2が参考にしています
対象商品 : 09963247
2022-07-11
用途: オートバイのエンジン組立に使用
製造業

いつも内容量の多く、値段の高いものを購入していましたが、蓋をしても内部を硬化させてしまったので今回の物を試しました。
ケースに薄く伸びきれいに処理出来ました。容量的にも少し残るだけで使い切り良い買い物でした。

対象商品 : 09963247
2022-08-19
用途: バイクのサイレンサ-排気漏れ防止に使用。

作業効率も良く排気漏れが防止出来ます。もう少し安いと助かりますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする