曜日別特売

ガンガム(缶)

ガンガム(缶) - 武蔵ホルト
(25件のレビュー)

マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。
耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。
硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。
熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。

用途
ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)
穴の場合(直径30mm以内の穴に)
グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963423MH703
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: マフラー修理
サービス業

中身が硬い時は少し水を入れて使用、バサバサにならずきちんと固まります

1が参考にしています
対象商品 : 09963423
2024-05-01
用途: 軽トラックのマフラー補修に
稲田建機サービスサービス業

マフラーの穴あき補修に使用しました、良い使用感です、穴埋め後金属テープ巻き薄い鉄板でカバーステンバント止めて完了しました。

2025-01-11
用途: 車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 09963423
2021-02-12
用途: バイクの修理
製造業

モンキーZ50Jの純正マフラーの穴埋めに使用。
問題ない仕上がりで満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09963423
2023-01-04
用途: 作業

問題なし
こんなものだと思います?
いいんじゃないですか?

対象商品 : 09963423
2019-09-06
用途: 車検
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラー破れで車検を通すときに活躍してくれてます。固さがちょうど良く補修もしやすく使いやすい商品です。

対象商品 : 09963423
2017-09-22
用途: マフラーの補修
オートガレージ S

ホームセンターやカーショップで買うより安くて助かります。ホルツの製品なんで問題ないです!

対象商品 : 09963423
2017-06-06
用途: バーナーの修理
有限会社うめ家

扱いやすく、さらに安価な点が非常に気にいりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする