耐熱シール剤 ファイアガム

耐熱シール剤 ファイアガム - 武蔵ホルト
(37件のレビュー)

浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。

用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに適合鉄・非鉄金属質量(g)75耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)内容量1本(75g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963441MH705
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: シール材として

耐火性が求められるところのシール材として使用しました。
初期接着性と常温での耐久性は問題ありません。
熱がかかり続けた場合の耐久性はまだよくわからないです。
今のところはうまく使えているようなのです。

1が参考にしています
対象商品 : 09963441
2025-04-10
用途: 自動車の修理
山口工務店建設業・工事業

排気管のフランジが荒れていたので、漏れ止めに塗りました。指で塗布もしやすく、排気の漏れも治まりました。

2024-01-16
用途: 石油ストーブの排気漏れ
ワンテッド有限会社

FF式石油ストーブが少し臭うので、燃焼筒のつなぎ目に施行したところ臭いが消えた。燃焼筒内に装着されているバーナーと燃焼筒との取り付け部分から排気が漏れていた模様。直接燃えている部分でなければ使用できるようである。施工時はそこそこねっとりとした状態で施行は比較的容易。施工後わずかに温まる程度にストーブを暖機して、すぐに消火して、半日程度放置すると硬化して固まる。経年してみなければ効果の持続は分からないけど、施工後の状態から考えると長持ちも期待できそうである。

3が参考にしています
対象商品 : 09963441
2024-04-24
用途: クルマのメンテナンス

マフラー交換時に利用しました。何の問題もなく使用でき、満足しています。

対象商品 : 09963441
2022-09-17
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

マフラーフランジからの排気漏れに使用しました、排気漏れが止まったので良しです。

2が参考にしています
2022-06-28
用途: ガスケットに
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱効果は分かりませんが
普通に使えました。
サイズを小さくして小分けに販売してくれるとなお嬉しい

3が参考にしています
対象商品 : 09963441
2022-11-04
用途: 部品の供給が止まった

古い軽トラのマニホールドGKを調べたら部品供給が止まっていたため、
苦肉の策としてこの製品を買いました。
施工後、500kmだけ持ちました。
ま、車検が通ったので良しとします。

対象商品 : 09963441
2021-01-26
用途: バイクに。
建設業・工事業

マフラー中間ジョイントに購入。
商品は問題なく硬化し排気漏れもなく
流石ブランド商品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする