ガンガムチューブ

ガンガムチューブ 武蔵ホルト
(62件のレビュー)

チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。

用途幅約5mmのヒビの補修に グレー 耐熱温度(℃)700 危険物の類別非危険物 内容量1本(150g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09963466 MH720
オープン
919
1,011 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途:
薪ストーブのメンテナンス

マフラー用ですが薪ストーブ扉のシール用ロープの接着に問題なく使用できました。チューブなので使い勝手がとても良いです。

対象商品:
09963466
2025-02-16
用途:
カブのマフラー補修に
運輸・通信業

マフラーガードの片側のネジ穴がガバガバになってしまったので、頻繁に付け外ししないので穴にこの商品を注入してボルトを挿入しました。
24時間位放置してたらガチガチに硬化してビクともしなくなりました、片側はボルト止めしてるので落ちる事は無さそうです。
耐久性は未知数ですが外れそうになったら再施工します。
とても良い商品だと思います。

対象商品:
09963466
2025-02-13
用途:
マフラーの補修に
運輸・通信業

マフラーの補修に使用しました、ガッチリ固まって良い感じです。
耐久性はこれからなのでわかりません。

2024-09-25
用途:
マフラー補修
自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱パテとしては仮補修レベルです。数年使用してきまして、とりあえず車検を通すため、マフラーの小さな穴を塞ぐのには簡易で便利です。ただし耐久性が低く、排気熱で硬化はしてくれますが、数ヶ月たつとボロボロと崩れてきます。3ヶ月から半年くらいで施工しなおす感じです。別の会社のものに変更して耐久性を確認したいと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
09963466
2024-07-31
用途:
マフラー
自動車・二輪車・自転車関連業

しょっちゅう使うものでもないので缶タイプよりこちら
キャップもできて乾きにくいので最後まで使い切る事が出来るのかよい

2人が参考にしています
対象商品:
09963466
2023-05-11
用途:
メンテナンス
その他業種

マフラーとハンガーステーの溶接が取れました。
錆びもないので、強引に本製品を一本使って取り付けました。乾燥後はしっかりついており、その後耐熱塗装して完成です。
但し、耐久性はわからないので半年毎に点検はしていくつもりです。

対象商品:
09963466
2023-06-15
用途:
排気部の簡易補修
有限会社 柴藤自動車 様

缶入りのものよりも使い勝手がいいと思います。
コスパ的には缶入りの方が良いのかも知れませんが、缶入りのタイプは使い切る前に硬化してしまうので。

対象商品:
09963466
2023-01-28
用途:
マフラー補修

平成13年式キャリイのマフラーに穴が空いており補修するために購入。
スワンボンド、マフラーパッチワークキットと併用して補修を行いしっかりと穴埋めする事が出来ました。
指で均して伸ばしましたが作業性が良く使いやすかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする