125型 青銅スイングチェッキバルブ

125型 青銅スイングチェッキバルブ - 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキバルブ - 東洋バルヴ
(1件のレビュー)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。
そのため、
1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能
2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。

形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ内容量1個
注意
※ねじ込みストレーナ(150BT-N)と外観形状が似ております。間違えないようご注意下さい。
見分け方は、ボディーのサイドにボルトの頭(プラグ)が付いているのがチャッキバルブで、ストレーナには付いていません。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10285432125H BNS-N81/4125型
6,780
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10285441125H BNS-N103/8125型
6,880
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
10285457125H BNS-N151/2125型
7,360
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10285466125H BNS-N203/4125型
9,950
5,298
5,828(税込)
当日出荷
10285475125H BNS-N251125型
14,100
7,398
8,138(税込)
当日出荷
10285484125H BNS-N321-1/4125型
20,400
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
10285493125H BNS-N401-1/2125型
27,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
10285502125H BNS-N502125型
41,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10285457
2019-12-15
用途: 蒸気ドレン配管

多少の勾配を気にせずに配管が出来て、確実に逆流防止になる。時間を短縮でき、信頼性が高まる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする