曜日別特売

600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ

600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ - 東洋バルヴ600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ - 東洋バルヴ
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)R-PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1ハンドル形状Tハンドルクラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10285511UMZ-N-T81/4
5,650
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
10285527UMZ-N-T103/8
5,990
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
10285536UMZ-N-T151/2
7,440
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
10285545UMZ-N-T203/4
8,630
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする