曜日別特売
モノタロウ

ブレーキフルード

ブレーキフルード - モノタロウブレーキフルード - モノタロウブレーキフルード - モノタロウブレーキフルード - モノタロウブレーキフルード - モノタロウブレーキフルード - モノタロウ
(748件のレビュー)

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。

使用方法
1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)
(ドライ)205℃以上
(ウェット)140℃以上
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB)
注意
※混合不可。 鉱油系又はシリコーン系ブレーキ液との混合使用禁止。
※-40℃以下の外気温度では使用しないで下さい。
※品質に影響はございませんが、容器が変形している場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※液色(モニターにより実際の色とは多少異なる場合があります。)32722514DOT31缶(1L)1L
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
11065607DOT31缶(18L)18L
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:748
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 自動車の車検

いつも利用させて頂いてました。
安価でとてもリーズナブルです。
今まで使ってますが特段問題やトラブルもなく使用しております。
これからも使い続けるつもりてす。

2026-02-25
用途: 整備
その他業種

2年ごとに交換整備しています。安心して使えてます。

2026-02-23
用途: キャリパーOH
秋田工房製造業

3年目にブレーキフルードこうかんしました。
普通に黒ずんでいましたが使えます。

対象商品 : 32722514
2025-12-01
用途: 車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

対象商品 : 32722514
2025-09-15
用途: ブレーキフルード交換

パッケージが変わって、以前のものよりブレーキの効きが良くなった気がするのは気のせいか?何にしろずっと使用していて別段問題ない。

2025-06-14
用途: 自家用車の定期交換

廉価で信頼できるモノタローブランドが気に入っています。定期交換で、ブレーキパイプ4系共に交換しますので、必要以上に多量に抽出しても、もったいないとか高価なのでとか、余計な心配なく、確実に交換作業ができるのが、何よりメリットです。レースのような走り方を望むわけではないので、DOT-3がちょうど良い規格です。今後ともに愛用します。

2025-05-22
用途: 車とバイクのブレーキフルード交換時に

この10年位継続して使用しています。
バイクとホンダはDOT4指定ですが、街乗り専用の軽自動車と原付2種に高性能なフルードが必要とは思えず、これを使い続けていますが全くのノントラブルです。
トヨタハイブリッドのブレーキブースター異音もこちらのフルードに交換して半年ほど経ちますが、発生しなくなりました。
価格差考えるとモノタロウのDOT4でも良いかな?とも思いますが、こちらの方が吸湿性も低いでしょうし悩ましい所です。

対象商品 : 11065607
2025-07-07
用途: ブレーキオイル交換
農・林・水産業

見た目はほぼほぼ透明です。2年に1回車検毎に交換してます。2年経つと少しは黄金色に変色しますが、この製品でずっとリピート買いです。安心出来る製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする