スーパーグレードクーラント

スーパーグレードクーラント - 古河薬品工業スーパーグレードクーラント - 古河薬品工業スーパーグレードクーラント - 古河薬品工業スーパーグレードクーラント - 古河薬品工業スーパーグレードクーラント - 古河薬品工業スーパーグレードクーラント - 古河薬品工業
(38件のレビュー)

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。

成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1113148656-2611箱(20L)ピンクピンク20
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
1113149556-2621箱(20L)ブルー20
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
6103296452-0911本(2L)ピンクピンク2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6103297352-0921本(2L)ブルー2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: ホンダNBOXの冷却水補充

ホンダ純正に合わせて青を選択しました。
問題なく使用できています。

対象商品 : 61032964
2024-06-29
用途: 自動車補充用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車補充用と交換用にしようしています価格が安いです。

対象商品 : 61032973
2022-12-31
用途: 自動車のメンテナンス

車のクーラント交換に使いました。2Lを4本買ったので使いやすくて良かったです。

対象商品 : 11131486
2022-12-07
用途: 冷却水の定期交換
REAL craft自動車・二輪車・自転車関連業

ジョッキに継ぐのに付属の蛇口が便利です。
色具合も申し分ありません。

対象商品 : 11131495
2022-11-11
用途: クーラントの交換・補充
有限会社 フタミ自動車

まだ使って間もないので効果は判らないが、古河薬品工業さんの商品なので間違いないと思う。

対象商品 : 61032964
2022-06-24
用途: トラック用のクーラントとして

補充用のLLCとして購入もん愛はないです。価格も安くよかったです。

対象商品 : 61032964
2021-10-15
用途: メンテナンス作業

長寿命クーラントなので、交換回数が少なくて済むがいいです。

対象商品 : 61032973
2021-02-24
用途: GB3 LLC交換
その他業種

10年落ちのGB3のLLC交換に使用しました。色が青というより、ほぼ紺色になってたため交換するために購入です。ホムセンと値段的にはほぼ変わりません(古河薬品さんはホムセンでも販売していますね)が、他の商品との購入で送料無料、注文後2日後到着には感謝です。作業としては、①ドレンより抜く(100均の洗面器を受け皿にして、廃油処理箱へ)②ホース(水道水)でラジエター内を洗浄、③ドレンを閉める、④ペットボトルをラジエター注入口にセット(隙間は耐熱アルミテープ・ビニールテープで補強)、⑤洗浄を兼ねてもう一度ドレンより水(今度は水道の浄水)を入れてホースをモミモミ暖気、⑥浄水を抜く、⑦ドレンを閉める、⑧LLCを注入(GB3は全量交換で4.5L)ですが、約3Lぐらいしか入りません。⑨暖気して、アッパー・ロアホースをモミモミしながらエア抜き、⑩LLCが減ったら追加投入、⑪サブタンク洗浄後、余りをMAXちょい上まで補充、⑫翌日サブタンク確認でMAXちょい上まで補充で完了です。(DIYでやられる方はエア抜きをしっかりしないとオーバーヒートの原因になります。あくまでも自己責任ですね)。ラジエターキャップとドレンは再利用。LLCですので、交換したからといっても体感はありませんが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする