フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用

フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用 - 呉工業(クレ)フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用 - 呉工業(クレ)フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用 - 呉工業(クレ)フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用 - 呉工業(クレ)
(26件のレビュー)

燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。
燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。
防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。
燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。

用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。適合車ガソリン車使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3260537720221本(180mL)0.18L
オープン
289
318(税込)
当日出荷
3260538620201セット(180mL×2本)0.36L
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3260538620203260537720222020 フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用 呉工業(クレ) 32605377フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用呉工業(クレ)1本(180mL)
289
税込318
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 給油時に使用

先に本品をタンクに入れてから給油するとエンジンの回転が良くなるように感じます。
特に冬季に使用が良い感じです。
梅雨時期にも使用しています。

2025-11-04
用途: 自動車のタンク水抜き剤

予防整備として信用できるクレの水抜き剤
オススメできる商品です

対象商品 : 32605377
2025-09-19
用途: 鉄のガソリンタンク
岡田タクシー運輸・通信業

古い鉄のガソリンタンクに使用。有鉛添加剤&この水抜き剤&4ストだが2ストオイルを入れて使用してる。

対象商品 : 32605377
2023-03-06
用途: ガソリンタンクの水抜き

新車から2年経過して何も入れたことないので投入してみました。効果はまだわかりませんが気持ち的にマシかなと思います。

対象商品 : 32605377
2021-12-10
用途: ガソリンタンクの水抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

燃費が冬なのにそんなに下がらない。かつ、エンジンの調子も良い様に感じられます。

対象商品 : 32605386
2021-02-23
用途: ガソリン給油

安価な商品なのでガソリン給油の2回に1の割合で使用しています

対象商品 : 32605377
2019-12-22
用途: 自動車メンテ

冬のこの時期には是非使いたい一品です。シーズン2回は入れたい。

対象商品 : 32605386
2020-09-07
用途: ガソリンタンク用

水抜き剤として購入しました。コスパはまあまあでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする