曜日別特売

キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32791053TLNH-15A151/2
16,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
32791062TLNH-20A203/4
21,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
32791071TLNH-25A251
29,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
32791087TLNH-32A321-1/4
43,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
32791096TLNH-40A401-1/2
57,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
32791105TLNH-50A502
82,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする