曜日別特売

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ - KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ - KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ - KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ - KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ - KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ - KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ - KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ - KITZ(キッツ)
(20件のレビュー)
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32978662ZE-8A81/44.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水、油、ガス
2,890
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32978671ZE-10A103/84.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水、油、ガス
3,150
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32978687ZE-15A151/24.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水、油、ガス
3,430
2,898
3,188(税込)
当日出荷
32978696ZE-20A203/44.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水、油、ガス
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
32978705ZE-25A2514.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水、油、ガス
5,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
32978714ZE-32A321-1/44.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水、油、ガス
8,640
5,998
6,598(税込)
当日出荷
32978723ZE-40A401-1/24.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水、油、ガス
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
32978732ZE-50A5024.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水、油、ガス
15,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
62882768ZE-10A10-4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水・油・ガス
2,360
取扱い終了
代替品有
62882777ZE-15A15-4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水・油・ガス
2,560
取扱い終了
代替品有
62882786ZE-20A20-4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水・油・ガス
3,000
取扱い終了
代替品有
62882795ZE-25A25-4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水・油・ガス
4,030
取扱い終了
代替品有
62882804ZE-32A32-4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水・油・ガス
6,200
取扱い終了
代替品有
62882813ZE-40A40-4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水・油・ガス
7,830
取扱い終了
代替品有
62882829ZE-50A50-4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水・油・ガス
11,000
取扱い終了
代替品有
62882838ZE-8A8-4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)水・油・ガス
2,160
取扱い終了
代替品有
37689276ZE81/44.12(常温の水、油、ガス)、0.98(+150℃以下の水、油、ガス)水、油、ガス
1,340
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62882768ZE-10A32978671ZE-10AZE-10A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 32978671600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変わりました
62882777ZE-15A32978687ZE-15AZE-15A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 32978687600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変わりました
62882786ZE-20A32978696ZE-20AZE-20A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 32978696600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変わりました
62882795ZE-25A32978705ZE-25AZE-25A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 32978705600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変わりました
62882804ZE-32A32978714ZE-32AZE-32A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 32978714600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変わりました
62882813ZE-40A32978723ZE-40AZE-40A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 32978723600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変わりました
62882829ZE-50A32978732ZE-50AZE-50A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 32978732600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変わりました
62882838ZE-8A32978662ZE-8AZE-8A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 32978662600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変わりました
37689276ZE32978662ZE-8AZE 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 32978662600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 設備配管修理部品として

機器冷却水配管の補修に使用。
信頼しているメーカであり、問題なく使用できている。
通常環境ならば20~30年は使用できる。
同社製の配管器具は今後とも利用します。

対象商品 : 32978696
2025-03-23
用途: 蒸気配管
サービス業

蒸気漏れして水が最初に出てたのですが、新品交換後気密が良くなって水が出なくなりました。

対象商品 : 32978696
2021-12-25
用途: 洗濯機の注水ストップバルブとしての使用
島屋クリーニング

使用頻度が激しいため痛むのが早いがキッツのバルブが一番使いやすいです。

対象商品 : 32978687
2021-07-26
用途: 自作サンドブラスト機器の配管
ものづくりKooHoo自動車・二輪車・自転車関連業

ブラスターの頂点部分にメディア投入用に使用、バルブの開口部分の径が大きいので数種類確認したバルブの中から採用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 32978705
2021-09-03
用途: 塗装乾燥炉
有限会社伸和技研製造業

ガス流量の圧損が無く、取り扱う場所に重宝してます。

対象商品 : 32978696
2021-06-21
用途: ガス配管
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

漏れ等の心配もなく、安全に使用できています。ホームセンターで購入するよりも、断然お得でした。

対象商品 : 32978662
2020-08-03
用途: エアーコンプレッサ用
飲食業

簡単にネジ部分が千切れたり、ハンドル折れたりするバルブに懲りて問題皆無なこの製品購入しました。
フルボアなら径が狭まらないので流速抵抗にならず、小さなコンプレッサー(エアータンク)でインパクトレンチの瞬間瞬発力求める方にお勧めです。

対象商品 : 32978732
2021-02-01
用途: 水タンクからの取水
農・林・水産業

コストパフォーマンスの高い良い商品です。素早く対応して頂きありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする