フラットチャック

フラットチャック - イマダフラットチャック - イマダフラットチャック - イマダフラットチャック - イマダ

汎用性の高い多目的。

用途コネクタのクランプなど。最大使用荷重(N)1000口幅(mm)20内容量1台
注意
※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開き幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33026296GC-1100約16056×20×51最大/10
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
33026305GC-1200約17066×20×51最大/20
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする