SANEI(旧:三栄水栓製作所)
逆止付アングルボールバルブ
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
タイプ
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
84・96
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
33
接続
G×Rc
材質(ボール)
鍛造用黄銅
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34616434
V620BV-13
13
1/2
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材