温度計 木製(60cm)

温度計 木製(60cm) - シンワ測定
(1件のレビュー)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。

温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1寸法(mm)600×85×12全長(mm)600材質(本体)木製質量(g)380精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34815051759201個
4,470
3,198
3,518(税込)
当日出荷
6894607575920(校正証明:一般)1個
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092841875920(一般校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34815051
2020-01-17
用途: 屋外の気温の記録
わかば保育園教育・研究機関

・大きくて大変見やすいのですが、赤色の水銀?がもう少し鮮明な色であったら、子どもにとってもぱっと見やすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする