曜日別特売

125型 青銅スイングチェッキ

125型 青銅スイングチェッキ - 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキ - 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキ - 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキ - 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキ - 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキ - 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキ - 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキ - 東洋バルヴ
(3件のレビュー)
形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34939204125-BNS-N103/8125型
5,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
34939213125-BNS-N151/2125型
6,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
34939222125-BNS-N203/4125型
8,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
34939231125-BNS-N251125型
12,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
34939247125-BNS-N321-1/4125型
18,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
34939256125-BNS-N401-1/2125型
23,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
34939265125-BNS-N502125型
37,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
37697195125-BNS-N652-1/2125型
64,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
37697204125-BNS-N803125型
87,600
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34939213
2024-05-27
用途: 蒸気配管の修理

蒸気漏れし始めた現在の配管に使用されているものと同タイプなので購入。
交換修理していないが、バルヴメーカーの商品なので、問題ないはずです。

対象商品 : 34939204
2017-12-22
用途: エアーコンプレッサーの修理

初めての購入ですが、エアーの漏れがなく、しっかりと作動しています。

対象商品 : 34939247
2016-04-27
用途: 濁水処理設備

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする