曜日別特売
モノタロウ

フロントガラス簡単補修セット

フロントガラス簡単補修セット - モノタロウフロントガラス簡単補修セット - モノタロウフロントガラス簡単補修セット - モノタロウフロントガラス簡単補修セット - モノタロウ
(433件のレビュー)

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。

用途合わせガラス用セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)取扱説明書:(0.6MB)
注意
※補修には直射日光が得られる環境と安全カミソリ(セットには付属しておりません)が必要です。
※合わせガラスの内側ガラス層まで傷がある場合や線状、クモの巣状の亀裂には使用できません。
※傷部分は透明で小さな跡になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34948051FGR-1
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:433
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 自家用車へ
その他業種

「簡単」という言葉に期待しすぎると痛い目を見ます。液の浸透に時間がかかる上、仕上がりはヒビがうっすら残り、完璧には程遠い。素人が手を出すより、潔くプロに任せた方が安上がりかもしれません。

2025-10-24
用途: フロントガラスの飛び石
有限会社多摩八光運輸運輸・通信業

コストで考えると、最高です。ひびが広がる前に補修して、また薬剤をきちんと入れれば車検もOKです。

2026-01-27
用途: 補修

ノズルに注入する時に液漏れします もっと太くなりませんか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34948051
2025-05-13
用途: フロントガラス補修
建設業・工事業

飛び石を喰らったので補修しました。気にして見ないと分からないぐらいに出来ました!リピありですね!

3が参考にしています
2025-02-12
用途: 自動車整備に使用
有限会社 中山商会

自動車のフロントガラスの飛び石あとに使用。他の類似商品よりかなり手ごろな価格設定なのが良いですね。

1が参考にしています
2025-12-19
用途: 飛び石によるフロントガラスのリペア
農・林・水産業

価格が安かったので仕上がりに不安があったが、十分に満足できる仕上がりでした。

2024-09-14
用途: フロントガラス補修
有限会社ランナバウト自動車・二輪車・自転車関連業

小さな傷の時 フロントガラス補修が 簡単にできてたすかります

対象商品 : 34948051
2024-06-27
用途: 車のメンテナンス時
その他業種

初心者でも使い勝手がよく、小さな飛び石ぐらいの傷補修には丁度良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
押しピンの使用方法を教えて下さい。
回答:
フロントガラスの傷内に入っているガラスの破片を取り出すのに使用します。
1が参考にしています
2024-05-13
質問:
再補修での使用は可能ですか。
回答:
再補修用ではなく補修用の商品です。
2024-05-13
質問:
【補修には直射日光が得られる環境】とあるが、工場の中で作業しても問題ないですか?また、ピストンはどこまで引き上げればいいですか?
回答:
紫外線が必要となる為、直射日光が得られる環境であれば工場内でも作業可能です。また、ピストンは抜ける直前まで引いてください。
対象商品:
34948051
10が参考にしています
2011-10-31

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする