ベベルボックス(校正成績表/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)
軽量コンパクトなデジタル角度計。使用に便利なマグネット付きで、原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
- 用途
- 機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
- 付属品
- CR2032(リチウム電池)テスト用1個、校正成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図
- 仕様
- 底面マグネット付
- 材質
- アルミ
- 測定範囲
- ±180.0°
- 質量(g)
- 120
- 使用温度範囲(℃)
- 5~45
- 電源
- CR2032(リチウム電池)
- 精度
- 読取/±0.1
- 最小読取値(°)
- 0.1
- バッテリー容量(Ah)
- 0.24
- 校正証明書
- 一般校正
- 内容量
- 1セット
注意
※読取制度/量子化誤差(±1カウント)含まず。測定用品 の新着商品
カテゴリ


















