オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
極数
4
モーター取付角寸法(mm)
70
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
コンデンサの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35392585
3IK15A-AW2J
0.015
100
単相
単相100V/200V用コンデンサ
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
35392594
3IK15A-AW2U
0.015
110/115
単相
単相110V/115V用コンデンサ
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
35392603
3IK15A-CW2E
0.015
220/220/230/230
単相
三相コンデンサ
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35392612
3IK15A-CW2J
0.015
200
単相
単相100V/200V用コンデンサ
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392621
3IK15GN-AW2J
0.015
100
単相
単相100V/200V用コンデンサ
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
35392637
3IK15GN-AW2U
0.015
110/115
単相
単相110V/115V用コンデンサ
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392646
3IK15GN-CW2E
0.015
220/220/230/230
単相
三相コンデンサ
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
35392655
3IK15GN-CW2J
0.015
200
単相
単相100V/200V用コンデンサ
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
35392664
3IK15RA-AW2J
0.015
100
単相
単相100V/200V用コンデンサ
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392673
3IK15RA-AW2U
0.015
110/115
単相
単相110V/115V用コンデンサ
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35392682
3IK15RA-CW2E
0.015
220/220/230/230
単相
三相コンデンサ
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35392691
3IK15RA-CW2J
0.015
200
単相
単相100V/200V用コンデンサ
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392707
3IK15RGN-AW2J
0.015
100
単相
単相100V/200V用コンデンサ
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35392716
3IK15RGN-AW2U
0.015
110/115
単相
単相110V/115V用コンデンサ
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35392725
3IK15RGN-CW2E
0.015
220/220/230/230
単相
三相コンデンサ
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35392734
3IK15RGN-CW2J
0.015
200
単相
単相100V/200V用コンデンサ
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392506
3IK15A-AWJ
-
100、110/115
単相
単相100V、200V用コンデンサ
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
35392515
3IK15A-AWU
-
100、110/115
単相
単相110/115V用コンデンサ
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
35392524
3IK15A-CWE
-
200、220/230
単相
三相コンデンサ
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
35392533
3IK15A-CWJ
-
200、220/230
単相
単相100V、200V用コンデンサ
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
35392542
3IK15GN-AWJ
-
100、110/115
単相
単相100V、200V用コンデンサ
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
35392551
3IK15GN-AWU
-
100、110/115
単相
単相110/115V用コンデンサ
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
35392567
3IK15GN-CWE
-
200、220/230
単相
三相コンデンサ
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
35392576
3IK15GN-CWJ
-
200、220/230
単相
単相100V、200V用コンデンサ
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください