トルクモーター ワールドKシリーズ 6W

トルクモーター ワールドKシリーズ 6W - オリエンタルモーター
出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70内容量1台
全8種類を絞り込む
周波数(Hz)
電圧(V)
コンデンサ容量(μF)
シャフト形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
電圧(V)
コンデンサ容量(μF)
シャフト形状
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354027173TK6A-AW2J50/60/50/60100/100/50/5011丸シャフト単相100V/200V用コンデンサ
10,100
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
354027263TK6A-AW2U60/60/60110/115/609丸シャフト単相110V/115V用コンデンサ
10,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
354027353TK6A-CW2E50/50/60/60/50/60220/230/220/230/115/1152.5丸シャフト単相220V/230V用コンデンサ
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354027443TK6A-CW2J50/60/50/60200/200/100/1003丸シャフト単相100V/200V用コンデンサ
12,000
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
354027533TK6GN-AW2J50/60/50/60100/100/50/5011GN歯切り単相100V/200V用コンデンサ
10,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
354027623TK6GN-AW2U60/60/60110/115/609GN歯切り単相110V/115V用コンデンサ
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
354027713TK6GN-CW2E50/50/60/60/50/60220/230/220/230/115/1152.5GN歯切り単相220V/230V用コンデンサ
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354027873TK6GN-CW2J50/60/50/60200/200/100/1003GN歯切り単相100V/200V用コンデンサ
12,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする