曜日別特売

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm - オリエンタルモーター
(2件のレビュー)
電源単相モーター取付角寸法(mm)80内容量1台
全56種類を絞り込む
電圧(V)
コンデンサの種類
56種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354242954RK25A-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
9,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
354243044RK25A-AW2MJ100単相100V/200V用コンデンサ
20,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
354243134RK25A-AW2MU110/115単相110V/115V用コンデンサ
20,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
354243224RK25A-AW2TJ100単相100V/200V用コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354243314RK25A-AW2TU110/115単相110V/115V用コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354243474RK25A-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
9,000
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
354243564RK25A-CW2E220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
9,400
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
354243654RK25A-CW2J200単相100V/200V用コンデンサ
9,400
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
354243744RK25A-CW2ME220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
20,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
354243834RK25A-CW2MJ200単相100V/200V用コンデンサ
20,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
354243924RK25A-CW2TE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354244014RK25A-CW2TJ200単相100V/200V用コンデンサ
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354244174RK25GN-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
9,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
354244264RK25GN-AW2MJ100単相100V/200V用コンデンサ
20,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
354244354RK25GN-AW2MU110/115単相110V/115V用コンデンサ
20,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
354244444RK25GN-AW2TJ100単相100V/200V用コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354244534RK25GN-AW2TU110/115単相110V/115V用コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354244624RK25GN-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
9,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
354244714RK25GN-CW2E220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
9,400
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
354244874RK25GN-CW2J200単相100V/200V用コンデンサ
9,400
9,198
10,118(税込)
当日出荷
354244964RK25GN-CW2ME220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
20,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
354245054RK25GN-CW2MJ200単相100V/200V用コンデンサ
20,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
354245144RK25GN-CW2TE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
12,500
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
354245234RK25GN-CW2TJ200単相100V/200V用コンデンサ
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
354245324RK25RA-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
10,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
354245414RK25RA-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
10,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
354245574RK25RA-CW2E220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
11,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
354245664RK25RA-CW2J200単相100V/200V用コンデンサ
11,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
354245754RK25RGN-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
10,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
354245844RK25RGN-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
10,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
354245934RK25RGN-CW2E220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
11,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
354246024RK25RGN-CW2J200単相100V/200V用コンデンサ
11,300
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
354240514RK25A-AWJ100、110/115単相100V、200V用コンデンサ
7,050
取扱い終了
返品不可
354240674RK25A-AWMJ100/110/115単相100V、200V用コンデンサ
16,050
取扱い終了
返品不可
354240764RK25A-AWTJ100/110/115単相100V、200V用コンデンサ
9,550
取扱い終了
返品不可
354240854RK25A-AWTU100/110/115単相110/115V用コンデンサ
9,550
取扱い終了
返品不可
354240944RK25A-AWU100、110/115単相110/115V用コンデンサ
7,050
取扱い終了
返品不可
354241034RK25A-CWE200、220/230単相220/230V用コンデンサ
7,350
取扱い終了
返品不可
354241124RK25A-CWJ200、220/230単相100V、200V用コンデンサ
7,350
取扱い終了
返品不可
354241214RK25A-CWME200/220/230単相220/230V用コンデンサ
16,400
取扱い終了
返品不可
354241374RK25A-CWMJ200/220/230単相100V、200V用コンデンサ
16,400
取扱い終了
返品不可
354241464RK25A-CWTE200/220/230単相220/230V用コンデンサ
9,850
取扱い終了
返品不可
354241554RK25A-CWTJ200/220/230単相100V、200V用コンデンサ
9,850
取扱い終了
返品不可
354241644RK25GN-AWJ100、110/115単相100V、200V用コンデンサ
7,050
取扱い終了
返品不可
354241734RK25GN-AWMJ100/110/115単相100V、200V用コンデンサ
16,050
取扱い終了
返品不可
354241824RK25GN-AWTJ100/110/115単相100V、200V用コンデンサ
9,550
取扱い終了
返品不可
354241914RK25GN-AWTU100/110/115単相110/115V用コンデンサ
9,550
取扱い終了
返品不可
354242074RK25GN-AWU100、110/115単相110/115V用コンデンサ
7,050
取扱い終了
返品不可
354242164RK25GN-CWE200、220/230単相220/230V用コンデンサ
7,350
取扱い終了
返品不可
354242254RK25GN-CWJ200、220/230単相100V、200V用コンデンサ
7,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35424417
2024-01-26
用途: デモ機製作
製造業

商品は間違いなく、正常に動作しており満足しています。しかし納品に時間を要し不満です、正月休みで長くなったのでしょう。

対象商品 : 35424164
2014-02-20
用途: ビニールハウスの換気口の開閉

動作的には満足している、防滴構造の強化が欲しい。(リード線出口)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする