曜日別特売

エンジンオイルストップリーク

エンジンオイルストップリーク - ダイゾーニチモリ
(16件のレビュー)

エンジンオイル漏れ止め剤。
経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。
エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。

適合車ガソリン・ディーゼル車液色淡褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性内容量1本(350mL)
注意
※オイルシール類の破損によるオイル漏れ、ゴム以外のガスケット類の漏れには効果がありません。
※即効性ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35447763NR-02
2,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: ハイゼットカーゴに

オイル下がりが解消しました。軽なんで製品の半分を添加して300㌔くらい走行した後に確認すると始動時の白煙が止まってました。持続性はまだ分かりません

2025-09-16
用途: ハイゼットカーゴに

KFエンジンの持病っていうか弱点でオイル下がりがあります。今まではバーダルのストップリークを入れてましたが、高いので試しにこちらに換えてみました。今のところは白煙は出ていませんが、長期使用の結果はこれからです

対象商品 : 35447763
2025-02-25
用途: 古い軽トラに使用
カーリペアクドウ

F6Aのキャリイトラックの定番のステムシールのオイル下がり対策として添加しました。添加前は数分暖気運転してると白煙が出てたのが添加して1週間位から白煙がへってきて1ヶ月位で気にならない位まで減りました。あんまり期待して無かったのですが思いの外効果あってびっくりしてます。常にオイルにさらされてる部品なので効果が早かったのかもしれないですね。回転する所のオイルシールには効果あるかは?オイル上がりには効果はないと思います。(原因がオイルリングのスティックかピストンリングの摩耗のため。

2が参考にしています
2025-03-17
用途: エンジンのオイル漏れ防止に
教育・研究機関

エンジンのオイル漏れが見られてきたので、いろいろなメーカーを試している最中、リーズナブルでレビューが良いようだったので、複数分購入。オイル漏れがないが走行距離が増えない(年式は古い)車が有り、オイルシールの硬化が心配なため、予防的に使えたら良いと思い先に投入した。現在のところそちらの状態は良いようである(FLAT4ターボ)。オイル漏れのあるクルマ(K6Aターボ)はかなり症状がひどいので、少しでも軽減すればいいかなと期待している。(これから投入)

対象商品 : 35447763
2024-07-26
用途: オイル漏れ防止
コスモソリューションサービス業

オイル滲みが気になる古い車に入れてみました。硬化したオイルシールに効くにはしばらく様子見です。

対象商品 : 35447763
2025-02-03
用途: 20年落ちのセダンに オイル漏れの対処用に
卸売・小売業

少しエンジンオイルがもれはじめたので 対処用に買ってみた 少し収まってきた感じがする

2022-03-02
用途: エンジンオイル漏れ止め、オイル下がり対策等

車齢10年を超えた辺りから徐々に増えるオイル漏れや、ステムシール劣化等が原因のオイル消費に使用しています。
最初のオイル下がりを起こしていた車両での使用は期待せず、整備まで延命出来ればと使用したところ、始動時白煙も解消しマフラーカッターに付着するススもなくなりオイル消費も無視できるレベルまで無くなりました。
それ以来、3台程度に使用していますがいずれの車両でも効果が見られた為リピート、ストックしています。
完全に硬化してしまったシールには効果が薄いですが、ある程度の車齢になった際の漏れ予防使用としても効果はあると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 35447763
2021-02-26
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

これから様子見です。いい効果あればまた購入します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ガソリン、ディーゼル共用ですか?又SNグレードのオイルに使用できますか?
回答:
ガソリン、ディーゼル共用でご使用いただけます。オイルSNグレード対応しております。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
35447763
9が参考にしています
2012-08-18

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする