曜日別特売

鉛カット 10Kゲートバルブ

鉛カット 10Kゲートバルブ - 大和バルブ鉛カット 10Kゲートバルブ - 大和バルブ鉛カット 10Kゲートバルブ - 大和バルブ
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36785393B10GN151/210K
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
36785402B10GN203/410K
16,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
36785411B10GN25110K
22,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
36785427B10GN321-1/410K
35,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
36785436B10GN401-1/210K
49,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
36785445B10GN50210K
68,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする