大和バルブ
鉛カット 10Kボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
材質(シート)
PTFE
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
口径タイプ
スタンダードボア
最高許容圧力(MPa)
(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0
ハンドル形状
レバー式
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
SUS304
材質(スピンドル)
脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力
10K
バルブ種類
ロングネックボールバルブ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36785576
VLYSN
15
1/2
¥
13,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
36785585
VLYSN
20
3/4
¥
17,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
36785594
VLYSN
25
1
¥
24,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
36785603
VLYSN
32
1-1/4
¥
35,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
36785612
VLYSN
40
1-1/2
¥
46,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
36785621
VLYSN
50
2
¥
67,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材