曜日別特売

Universal 75W-90 GL 3・4・5

Universal 75W-90 GL 3・4・5 - カストロール
(52件のレビュー)

マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル
耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。
卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。
部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。

用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用APIGL-3、GL-4、GL-5ベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38289797-1缶(1L)
オープン
取扱い終了
37568772566541缶(20L)
31,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38289797
2020-04-27
用途: ミニキャブのリアデフシール交換

ミニキャブのリアデフシール交換のため購入、オイル黒かったです、交換しましょう。

2が参考にしています
対象商品 : 38289797
2020-01-12
用途: ミッションOil交換

普通に問題なく使用できます。冬場のエンジン始動後すぐは、やはりギアの入りは渋いですが、暖まれば問題ありません。

対象商品 : 38289797
2020-10-06
用途: 510ブルのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

1L単位で手軽に購入できて大変満足しています。性能も問題なかったです。

対象商品 : 38289797
2019-10-23
用途: デフ、ミッションオイルの交換
運輸・通信業

旧車のメンテナンスに使用しています。当方保有車両には、1L三本で、デフ、ミッション、ギヤボックスのオイル量ピッタリです。高価なオイルを入れっぱなしよりは、そこそこの品を何回も交換する方が良いように思っていますので、毎回この品をチョイスしています。

対象商品 : 38289797
2020-06-10
用途: ダイハツ ミラジーノ L700のギアオイル交換
運輸・通信業

はじめての選択ですが、量、価格とも満足しています。

対象商品 : 38289797
2019-10-07
用途: バイク整備
その他業種

バイクのミッションオイルに使用。シフトの入りが良くなった。

対象商品 : 38289797
2019-05-14
用途: 自動車の整備時
サービス業

この製品に限らないですが、交換後は静かになった感じがします。
使いやすいサイズで重宝しました。

対象商品 : 38289797
2019-05-29
用途: 大型バイクのミッションオイル
サービス業

有名ブランドのギアオイル。
信頼でき,長く使える。
保管可能な缶への変更を望む。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
LSDには、使えますか?
回答:
ご使用できません。
対象商品:
38289797
1が参考にしています
2012-09-02

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする