曜日別特売

ワイヤー錠

ワイヤー錠 - J&Cワイヤー錠 - J&Cワイヤー錠 - J&Cワイヤー錠 - J&Cワイヤー錠 - J&C
(15件のレビュー)

シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。

寸法(mm)
10×600
タイプ
ワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
600
キー数
2本
キー方式
シリンダー式
太さ(mm)
10
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JC-023W 3757388237573882JC-023Wブラック64-9541-60
オープン
¥399
¥439(税込)
当日出荷
JC-023W 3757389137573891JC-023Wグレー64-9541-61
オープン
¥399
¥439(税込)
当日出荷
JC-023W 3757390737573907JC-023Wオレンジ64-9541-64
オープン
¥399
¥439(税込)
当日出荷
JC-023W 3757391637573916JC-023Wブルー64-9541-63
オープン
¥399
¥439(税込)
当日出荷
JC-023W 3757392537573925JC-023Wピンク64-9541-62
オープン
¥399
¥439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37573882
2026-03-19
用途: 施錠、防犯面でとても頼りになります!
その他業種

商品はとても素晴らしく一つ一つ職人の方による手作業で作成されているのに安価でのご提供に感謝感激しております。有り難うございます!

2026-02-02
用途: 自身の自転車に取付したが取付が容易
ウインテック-N株式会社 様(卸売・小売業)

自身の自転車に取付したが取付が容易でしたので良いと思います。価格もとても安くて良い。

対象商品 : 37573907
2022-05-11
用途: 色々。

ディンプルキーのを買ったつもりが、いたって普通の方を買ってしまったようだ。特殊な機能もあるわけでもなく、もっと安く買えるのと同じかな?カラフルなものがあるのでそれは◎。

対象商品 : 37573907
2020-05-30
用途: 駐車場門扉のロック
大塚産業株式会社 様

スライド式の駐車場門扉にかけてロックしています。簡単なワイヤー錠ですが、ロックがされているアピールとしては十分だと思います。色はあえて目立つオレンジにしたのもよかったです。

対象商品 : 37573882
2015-12-23
用途: 自転車用
デイバイデイ知立店 様

使用しやすい。

2024-03-26
用途: 自転車のサブロックとして
自動車・二輪車・自転車関連業

グレーを買ったら、新品のはずが色んな所に黒い汚れがたくさん付いていた
袋も粘着力が無くなっており、中身が開けていないのに出てきた
ちょっと残念でした

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 37573916
2018-11-16
用途: 自転車用
その他業種

100均で購入したものと差がない感じでした。

対象商品 : 37573916
2013-10-15
用途: 自転車の防犯
株式会社カズヒラ 様(建設業・工事業)

自転車が複数台あり、ナンバー錠ではナンバーを忘れるので、キー錠は、ありがたい。色分けで2個購入しましたが、キーも色分けしてほしいです。価格では文句なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする