曜日別特売

10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)

10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全17種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37688296TB-15A151/2CAC
42,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37688305TB-20A203/4CAC
50,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37688314TB-25A251CAC
73,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37688323TB-32A321-1/4CAC
95,200
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37688332TB-40A401-1/2CAC
121,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37688341TB-50A502CAC
145,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37688357TB-65A652-1/2CAC
233,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37688366TB-80A803CAC
317,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
75950341TB-100A1004青銅鋳物
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75950262TB151/2-
21,700
取扱い終了
代替品有
75950271TB203/4-
25,900
取扱い終了
代替品有
75950287TB251-
37,800
取扱い終了
代替品有
75950296TB321 1/4-
49,100
取扱い終了
代替品有
75950305TB401 1/2-
62,400
取扱い終了
代替品有
75950314TB502-
73,700
取扱い終了
代替品有
75950323TB652 1/2-
118,000
取扱い終了
代替品有
75950332TB803-
141,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75950262TB37688296TB-15ATB 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 3768829610K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
75950271TB37688305TB-20ATB 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 3768830510K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
75950287TB37688314TB-25ATB 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 3768831410K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました
75950296TB37688323TB-32ATB 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 3768832310K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
75950305TB37688332TB-40ATB 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 3768833210K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
75950314TB37688341TB-50ATB 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 3768834110K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
75950323TB37688357TB-65ATB 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 3768835710K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
75950332TB37688366TB-80ATB 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 3768836610K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする