曜日別特売

150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)

150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) - KITZ(キッツ)150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFEクラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37688524TY-8A81/4
7,420
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
37688533TY-10A103/8
7,990
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
37688542TY-15A151/2
8,190
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
37688551TY-20A203/4
9,760
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37688567TY-25A251
13,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする