ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)

ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) - KITZ(キッツ)ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) - KITZ(キッツ)ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) - KITZ(キッツ)ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) - KITZ(キッツ)ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) - KITZ(キッツ)
(3件のレビュー)
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37689285TG-8A81/4504560
6,960
4,398
4,838(税込)
当日出荷
37689294TG-10A103/8504560
7,160
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37689303TG-15A151/2654580
7,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37689312TG-20A203/4685080
9,430
5,898
6,488(税込)
当日出荷
37689321TG-25A2517955110
13,200
7,798
8,578(税込)
当日出荷
37689337TG-32A321-1/48660110
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37689346TG-40A401-1/29665110
24,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37689355TG-50A50210975140
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37689364TG-65A652-1/212791200
78,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37689373TG-80A803153105300
132,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
14757743TG-10A103/8503960
4,660
取扱い終了
代替品有
14757759TG-15A151/2653980
5,160
取扱い終了
代替品有
14757768TG-20A203/4684280
6,150
取扱い終了
代替品有
14757777TG-25A2517946110
8,470
取扱い終了
代替品有
14757786TG-32A321 1/48651110
12,600
取扱い終了
代替品有
14757795TG-40A401 1/29656110
15,700
取扱い終了
代替品有
14757804TG-50A50210965140
22,500
取扱い終了
代替品有
14757813TG-65A652 1/212785200
51,000
取扱い終了
代替品有
14757829TG-80A803153105300
84,300
取扱い終了
代替品有
75959931TG81/4504560
2,970
取扱い終了
代替品有
75959947TG103/8504560
3,040
取扱い終了
代替品有
75959956TG151/2654580
3,370
取扱い終了
代替品有
75959965TG203/4685080
4,010
取扱い終了
代替品有
75959974TG2517955110
5,540
取扱い終了
代替品有
75959983TG321 1/48660110
8,240
取扱い終了
代替品有
75959992TG401 1/29665110
10,100
取扱い終了
代替品有
75960001TG50210975140
14,600
取扱い終了
代替品有
75960017TG652 1/212791200
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
75960026TG803153105300
55,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14757743TG-10A37689294TG-10ATG-10A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689294ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変わりました
14757759TG-15A37689303TG-15ATG-15A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689303ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変わりました
14757768TG-20A37689312TG-20ATG-20A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689312ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
5,898
税込6,488
注文コードが変わりました
14757777TG-25A37689321TG-25ATG-25A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689321ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変わりました
14757786TG-32A37689337TG-32ATG-32A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689337ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変わりました
14757795TG-40A37689346TG-40ATG-40A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689346ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変わりました
14757804TG-50A37689355TG-50ATG-50A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689355ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました
14757813TG-65A37689364TG-65ATG-65A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689364ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変わりました
14757829TG-80A37689373TG-80ATG-80A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689373ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
78,980
税込86,878
注文コードが変わりました
75959931TG37689285TG-8ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689285ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
75959947TG37689294TG-10ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689294ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
75959956TG37689303TG-15ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689303ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
75959965TG37689312TG-20ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689312ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
75959974TG37689321TG-25ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689321ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
75959983TG37689337TG-32ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689337ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
75959992TG37689346TG-40ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689346ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
75960001TG37689355TG-50ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689355ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
75960017TG37689364TG-65ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689364ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
75960026TG37689373TG-80ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689373ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37689294
2024-01-19
用途: ガス配管用
製造業

ハンドルも短くスマートに使えて重宝しております。☆4の理由は価格です。品質が良いから仕方がない。発注からすぐ届いて助かりました。

対象商品 : 37689303
2016-10-10
用途: 低圧のLPガス配管作業時に使用します。
建設業・工事業

配管作業上問題なく使用できます。開閉用のハンドルレバーのテンションがちょうどよいと思われます。サイズがさらに大きくなればハンドル握り部分が長くなるのは当然ですが、このサイズでは充分です。

対象商品 : 37689294
2014-04-08
用途: ガス管工事
SJメカニック

ホームセンターなどでは、品物があっても、在庫数限られちゃうし
数が必要だったので
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする