曜日別特売

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
全17種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3768979310FCOS-40A401-1/210KFC200
47,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
3768980210FCOS-50A50210KFC200
51,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
3768981110FCOS-65A652-1/210KFC200
64,700
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3768982710FCOS-80A80310KFC200
77,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
3768983610FCOS-100A100410KFC200
114,000
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月21日
3768984510FCOS-125A125510KFC200
181,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3768985410FCOS-150A150610KFC200
231,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7595175710FCOS-200A200810K鋳鉄
411,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7595176610FCOS-250A2501010K鋳鉄
オープン
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7595177510FCOS-300A3001210K鋳鉄
オープン
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7595168710FCOS401 1/210K鋳鉄
28,600
取扱い終了
代替品有
7595169610FCOS50210K鋳鉄
30,900
取扱い終了
代替品有
7595170510FCOS652 1/210K鋳鉄
39,200
取扱い終了
代替品有
7595171410FCOS80310K鋳鉄
47,100
取扱い終了
代替品有
7595172310FCOS100410K鋳鉄
68,500
取扱い終了
代替品有
7595173210FCOS125510K鋳鉄
108,000
取扱い終了
代替品有
7595174110FCOS150610K鋳鉄
139,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595168710FCOS3768979310FCOS-40A10FCOS 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768979310K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変わりました。
7595169610FCOS3768980210FCOS-50A10FCOS 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768980210K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変わりました。
7595170510FCOS3768981110FCOS-65A10FCOS 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768981110K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変わりました。
7595171410FCOS3768982710FCOS-80A10FCOS 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768982710K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
41,980
税込46,178
注文コードが変わりました。
7595172310FCOS3768983610FCOS-100A10FCOS 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768983610K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
58,980
欠品中
税込64,878
注文コードが変わりました。
7595173210FCOS3768984510FCOS-125A10FCOS 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768984510K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
92,980
税込102,278
注文コードが変わりました。
7595174110FCOS3768985410FCOS-150A10FCOS 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768985410K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
109,800
税込120,780
注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37689802
2024-03-29
用途: 自家用水道の逆止弁
その他業種

水中ポンプで地下水をくみ上げていますが設置して数十年経過して内部のバルブが破損して探していました。近くのホームセンターでは扱っていなく業者に依頼すると高額な費用になります。流石。何でも揃う「モノタロウ」です。助かりました。無事に交換でき正常に作動しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする