10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3768986310FCOU-40A401-1/210KFC200
53,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3768987210FCOU-50A50210KFC200
56,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
3768988110FCOU-65A652-1/210KFC200
72,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3768989710FCOU-80A80310KFC200
87,100
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3768990610FCOU-100A100410KFC200
128,000
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3768991510FCOU-125A125510KFC200
204,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3768992410FCOU-150A150610KFC200
260,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
7595185410FCOU-200A200810K鋳鉄
458,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595186310FCOU-250A2501010K鋳鉄
オープン
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
7595178410FCOU401 1/210K鋳鉄
37,900
取扱い終了
代替品有
7595179310FCOU50210K鋳鉄
40,600
取扱い終了
代替品有
7595180210FCOU652 1/210K鋳鉄
51,300
取扱い終了
代替品有
7595181110FCOU80310K鋳鉄
62,100
取扱い終了
代替品有
7595182710FCOU100410K鋳鉄
90,600
取扱い終了
代替品有
7595183610FCOU125510K鋳鉄
145,000
取扱い終了
代替品有
7595184510FCOU150610K鋳鉄
184,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595178410FCOU3768986310FCOU-40A10FCOU 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 3768986310K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
7595179310FCOU3768987210FCOU-50A10FCOU 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 3768987210K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
7595180210FCOU3768988110FCOU-65A10FCOU 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 3768988110K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
7595181110FCOU3768989710FCOU-80A10FCOU 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 3768989710K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
7595182710FCOU3768990610FCOU-100A10FCOU 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 3768990610K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
7595183610FCOU3768991510FCOU-125A10FCOU 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 3768991510K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
7595184510FCOU3768992410FCOU-150A10FCOU 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 3768992410K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする