曜日別特売

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3768999410FCON-50A50210KFC200+ナイロン11ライニング
98,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769000310FCON-65A652-1/210KFC200+ナイロン11ライニング
108,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
3769001210FCON-80A80310KFC200+ナイロン11ライニング
121,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769002110FCON-100A100410KFC200+ナイロン11ライニング
174,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769003710FCON-125A125510KFC200+ナイロン11ライニング
277,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769004610FCON-150A150610KFC200+ナイロン11ライニング
377,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595214310FCON-200A200810K鋳鉄
520,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595208210FCON50210K鋳鉄
70,700
取扱い終了
代替品有
7595209110FCON652 1/210K鋳鉄
77,000
取扱い終了
代替品有
7595210710FCON80310K鋳鉄
85,500
取扱い終了
代替品有
7595211610FCON100410K鋳鉄
123,000
取扱い終了
代替品有
7595212510FCON125510K鋳鉄
197,000
取扱い終了
代替品有
7595213410FCON150610K鋳鉄
268,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595208210FCON3768999410FCON-50A10FCON 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 3768999410K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
7595209110FCON3769000310FCON-65A10FCON 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 3769000310K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)1個
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
7595210710FCON3769001210FCON-80A10FCON 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 3769001210K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)1個
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
7595211610FCON3769002110FCON-100A10FCON 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 3769002110K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
7595212510FCON3769003710FCON-125A10FCON 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 3769003710K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
7595213410FCON3769004610FCON-150A10FCON 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 3769004610K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)1個
239,800
税込263,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする