10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)

10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769042310SRBF-40A401-1/210KFCD-S
107,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769043210SRBF-50A50210KFCD-S
114,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769044110SRBF-65A652-1/210KFCD-S
130,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769045710SRBF-80A80310KFCD-S
164,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3769046610SRBF-100A100410KFCD-S
231,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769047510SRBF-125A125510KFCD-S
315,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769048410SRBF-150A150610KFCD-S
362,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
7595277310SRBF-200A200810KFCD-S(シートリング/SUS403)
552,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595270310SRBF401 1/210KFCD-S(シートリング/SUS403)
76,200
取扱い終了
代替品有
7595271210SRBF50210KFCD-S(シートリング/SUS403)
80,700
取扱い終了
代替品有
7595272110SRBF652 1/210KFCD-S(シートリング/SUS403)
91,600
取扱い終了
代替品有
7595273710SRBF80310KFCD-S(シートリング/SUS403)
116,000
取扱い終了
代替品有
7595274610SRBF100410KFCD-S(シートリング/SUS403)
164,000
取扱い終了
代替品有
7595275510SRBF125510KFCD-S(シートリング/SUS403)
224,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595276410SRBF150610KFCD-S(シートリング/SUS403)
258,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595270310SRBF3769042310SRBF-40A10SRBF 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 3769042310K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
7595271210SRBF3769043210SRBF-50A10SRBF 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 3769043210K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
7595272110SRBF3769044110SRBF-65A10SRBF 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 3769044110K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました
7595273710SRBF3769045710SRBF-80A10SRBF 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 3769045710K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
7595274610SRBF3769046610SRBF-100A10SRBF 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 3769046610K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
7595275510SRBF3769047510SRBF-125A10SRBF 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 3769047510K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
7595276410SRBF3769048410SRBF-150A10SRBF 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 3769048410K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37690423
2018-02-05
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

業者に交換を依頼すると商品も高く工賃も含めるとモノタロウで購入する倍以上するので自分で安く交換出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする