曜日別特売

10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769237410UTB4TA-20A203/4
201,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769238310UTB4TA-25A251
230,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769239210UTB4TA-40A401-1/2
334,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3769240110UTB4TA-50A502
390,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769241710UTB4TA-65A652-1/2
502,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769242610UTB4TA-80A803
610,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769243510UTB4TA-100A1004
844,000
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする