東洋バルヴ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC406
接続ねじ
R
寸法D1(mm)
40
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604BD(クロムめっき)
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状
首長形
端接続
テーパおねじ×テーパおねじ
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37697965
B11
15
1/2
¥
8,030
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37697974
B11
20
3/4
¥
8,880
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材