東洋バルヴ
400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック)
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC406
接続ねじ
Rc
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
ステンレスSUS304 or SCS13A
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、80℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.0
ハンドル形状
Tハンドル
クラス
400
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37698227
BX-N-T
15
1/2
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37698236
BX-N-T
20
3/4
¥
15,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
37698245
BX-N-T
25
1
¥
20,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698254
BX-N-T
32
1-1/4
¥
30,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698263
BX-N-T
40
1-1/2
¥
40,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698272
BX-N-T
50
2
¥
58,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材