東洋バルヴ
10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29~100℃)
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
接続形状
Rc
バルブ種類
チェッキバルブ
内容量
1個
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37698376
LJ10-BNS
15
1/2
10K
¥
9,960
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698385
LJ10-BNS
20
3/4
10K
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698394
LJ10-BNS
25
1
10K
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698403
LJ10-BNS
32
1-1/4
10K
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698412
LJ10-BNS
40
1-1/2
10K
¥
39,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698421
LJ10-BNS
50
2
10K
¥
62,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材