東洋バルヴ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途
給水用
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)
40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
接続形状
Rc
バルブ種類
チェッキバルブ
内容量
1個
注意
※管用ねじを転造成形する場合、管が縮径しますので給水用ポリ塩ビライニング鋼管および給湯用耐熱ポリ塩ビライニング鋼管をコアタイトに使用しないでください。給水用ポリエチレン粉体ライニング鋼管のみ転造加工にてご利用いただけます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37699112
LJ10-BNS-SK-N
15
1/2
10K
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699121
LJ10-BNS-SK-N
20
3/4
10K
¥
15,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699137
LJ10-BNS-SK-N
25
1
10K
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699146
LJ10-BNS-SK-N
32
1-1/4
10K
¥
39,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699155
LJ10-BNS-SK-N
40
1-1/2
10K
¥
48,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699164
LJ10-BNS-SK-N
50
2
10K
¥
77,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材