曜日別特売

20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)

20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) - 東洋バルヴ20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス20Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770199120-DNW50220K
65,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3770200720-DNW652-1/220K
69,900
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
3770201620-DNW80320K
87,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
3770202520-DNW100420K
106,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3770203420-DNW125520K
161,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
3770204320-DNW150620K
212,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする