Panasonic(パナソニック)
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8350
内容量
1個
全23種類を絞り込む
呼び
選択してください
10-G16
10・15
12-G16
12・15
15-G16
15・15
17-C19
17-G16
24-C25
24-G22
30-C31
30-G28
38-C39
38-G36
50-C51
50-G42
63-C63
63-G54
76-C75
76-G70
83-G82
101-G92
101-G104
寸法D(Φmm)
選択してください
16.3
19.1
22
24.5
25
31.8
34
37.9
40
47.1
48.6
59.1
60.3
73.3
76.2
87.1
88.9
98
114.3
120
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
種類
寸法L(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38223805
DA5110
26
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
40
10・15
16.3
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223814
DA5112
27
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
40
12・15
19.1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223823
DA5115
44
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
40
15・15
22
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223832
DA5117
55
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
45
17-C19
24.5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
38223841
DA5124
80
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
47
24-C25
31.8
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
38223857
DA5130
105
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
49
30-C31
37.9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38223866
DA5138
160
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
59
38-C39
47.1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223875
DA5150
230
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
59
50-C51
59.1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
38223884
DA5163
440
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
78
63-C63
73.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223893
DA5176
563
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
78
76-C75
87.1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224033
DA5304
2500
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
99
101-G104
120
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224042
DA5310
81
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
37
10-G16
25
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224051
DA5312
74
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
37
12-G16
25
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224067
DA5315
65
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
37
15-G16
25
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224076
DA5317
51
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
40
17-G16
25
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224085
DA5324
84
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
45
24-G22
34
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224094
DA5330
134
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
50
30-G28
40
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
38224103
DA5338
163
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
56
38-G36
48.6
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224112
DA5350
308
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
56
50-G42
60.3
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224121
DA5363
527
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
72
63-G54
76.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224137
DA5376
693
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
80.5
76-G70
88.9
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224146
DA5383
1100
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
85.5
83-G82
98
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224155
DA5392
2500
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
86
101-G92
114.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください