Panasonic(パナソニック)
型枠用カップリング
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質
仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン
付属品
防トロキャップ
適合
CD管用
内容量
1個
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38252374
DM016WC-R
62.8
16
28.5
28.9
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252383
DM022WC-R
74.8
22
35.5
34.4
¥
325
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください