曜日別特売

マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)

マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ) - 桑名金属工業
種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282937M10K FCS401-1/210K
113,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38282946M10K FCS80310K
163,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
38282955M10K FCS125510K
308,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
38282964M10K FCS150610K
355,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
38282973M10K FCS200810K
548,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする