曜日別特売

ランジ式2ピースボール弁 ステンレス

ランジ式2ピースボール弁 ステンレス - フジキンランジ式2ピースボール弁 ステンレス - フジキンランジ式2ピースボール弁 ステンレス - フジキン

禁油管理品です。

用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39431086UBV21J10RDALX151/2
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39431095UBV21J10REALX203/4
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39431104UBV21J10RFALX251
21,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39431113UBV21J10RHALX401-1/2
29,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39431122UBV21J10RIALX502
38,500
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39431131UBV21J10RJALX652-1/2
58,900
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39431147UBV21J10RKALX803
67,800
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする